place
Vind een vestiging
timer
Bespaar tijd
person
Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Verlichting
Overige armaturen
Lampenkappen
1010406
SLV GRIP! FLAT Felt shade ÃË50cm x 0,6cm antraciet
Artikelnummer:
2850657816
Leveranciersnummer:
1010406
EAN:
4024163316187
Producttype:
1010406
Login of creëer een account
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Login of creëer een account
Brutoprijs
€ 99,00 /
STK
Selecteer de juiste hoeveelheid
-
+
STK
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK
Voeg toe
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK
Technische specificaties
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep
300289
UNSPSC Code
39111500
Selecteer de juiste hoeveelheid
-
+
STK
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK
Voeg toe
Minimaal: 1 STK | Besteleenheid: 1 STK